Eriks
FESTO

FESTO Olienevelaar MS9-LOE-G-U 564144

  • ERIKS:12265640
  • Fabrikant:4052568211646
Image 1
Opslaan in lijst

€ 146,77/ stukexcl. btw

€ 177,59incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS9-LOE
Grootte
9
Reservoirbescherming
Geïntegreerd
Materiaal reservoir
Aluminium legering
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Afdichting materiaal
NBR
Stromingsrichting
links ? rechts
Maximale werkdruk
16
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Inhoud reservoir
0.49 l
Debiet
27000 l/min
Gewicht
2000 g