Eriks
FESTO

FESTO Olienevelaar MS6-LOE-3/8-U 529785

  • ERIKS:11645957
  • Fabrikant:4052568164294
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,49/ stukexcl. btw

€ 94,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS6-LOE
Grootte
6
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Reservoirbescherming
Geïntegreerd
Materiaal reservoir
Aluminium legering
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Stromingsrichting
links ? rechts
Maximale werkdruk
16
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Inhoud reservoir
0.08 l
Debiet
5300 l/min
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
810 g