€ 119,99/ stukexcl. btw
€ 145,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MS4N-LOE |
Grootte | 4 |
Draadtype poort | NPT |
Poortaansluiting | 1/8-27 in |
Reservoirbescherming | Geïntegreerd |
Materiaal reservoir | Aluminium legering |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Afdichting materiaal | NBR |
Stromingsrichting | links ? rechts |
Maximale werkdruk | 12 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Debiet | 1100 l/min |
Gewicht | 354 g |