Eriks
FESTO

FESTO Olienevelaar MS4N-LOE-1/4-U 535798

  • ERIKS:11647441
  • Fabrikant:4052568343972
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,99/ stukexcl. btw

€ 145,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS4N-LOE
Grootte
4
Draadtype poort
NPT
Poortaansluiting
1/4-18 in
Reservoirbescherming
Geïntegreerd
Materiaal reservoir
Aluminium legering
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Afdichting materiaal
NBR
Stromingsrichting
links ? rechts
Maximale werkdruk
12
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Debiet
2200 l/min
Gewicht
354 g