Eriks
FESTO

FESTO Olienevelaar MS4-LOE-1/8-R 529413

  • ERIKS:11531130
  • Fabrikant:4052568085032
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,21/ stukexcl. btw

€ 43,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS4-LOE
Grootte
4
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Reservoirbescherming
Kunststof
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Stromingsrichting
links ? rechts
Maximale werkdruk
12
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Inhoud reservoir
0.03 l
Debiet
1100 l/min
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
194 g