Eriks
FESTO

FESTO Olienevelaar MS4-LOE-1/4-U 535790

  • ERIKS:23282853
  • Fabrikant:4052568087081
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,47/ stukexcl. btw

€ 65,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS4-LOE
Grootte
4
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Reservoirbescherming
Geïntegreerd
Materiaal reservoir
Aluminium legering
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Stromingsrichting
links ? rechts
Maximale werkdruk
12
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Inhoud reservoir
0.036 l
Debiet
2200 l/min
Gewicht
354 g