Eriks
FESTO

FESTO Olienevelaar MS12-LOE-G-U 537156

  • ERIKS:11648032
  • Fabrikant:4052568172312
Image 1
Opslaan in lijst

€ 376,94/ stukexcl. btw

€ 456,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS12-LOE
Grootte
12
Reservoirbescherming
Geïntegreerd
Materiaal reservoir
Aluminium legering
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Afdichting materiaal
NBR
Stromingsrichting
links ? rechts
Maximale werkdruk
16
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Inhoud reservoir
1.5 l
Debiet
20000 l/min
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
6500 g