Eriks
FESTO

FESTO Olienevelaar LOE-D-MIDI 192576

  • ERIKS:23212343
  • Fabrikant:4052568079543
Image 1
Opslaan in lijst

€ 132,34/ stukexcl. btw

€ 160,13incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LOE
Grootte
Midi
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Afdichting materiaal
NBR
Stromingsrichting
links ? rechts
Maximale werkdruk
16
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Inhoud reservoir
0.11 l
Gewicht
630 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Olienevelaar MS6-LOE-1/2-R 529775

  • Eriks:23212350
  • Manufacturer:529775

€ 48,37/ stukexcl. btw

€ 58,53incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026