Eriks
FESTO

FESTO Olienevelaar LOE-3/4-D-MIDI 162681

  • ERIKS:11632324
  • Fabrikant:4052568072421
Image 1
Opslaan in lijst

€ 144,00/ stukexcl. btw

€ 174,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LOE
Grootte
Midi
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/4 in
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Afdichting materiaal
NBR
Stromingsrichting
links ? rechts
Maximale werkdruk
16
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Inhoud reservoir
0.11 l
Debiet
6300 l/min
Gewicht
630 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Olienevelaar MS6-LOE-1/2-R 529775

  • Eriks:23212350
  • Manufacturer:529775

€ 48,37/ stukexcl. btw

€ 58,53incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026