€ 293,56/ stukexcl. btw
€ 355,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | LOE |
Grootte | Maxi |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/2 in |
Reservoirbescherming | Metaal |
Materiaal reservoir | Polycarbonaat |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Afdichting materiaal | NBR |
Stromingsrichting | links ? rechts |
Maximale werkdruk | 16 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Inhoud reservoir | 0.19 l |
Debiet | 8300 l/min |
Gewicht | 1100 g |
€ 48,37/ stukexcl. btw
€ 58,53incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026