€ 184,22/ stukexcl. btw
€ 222,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | OS |
Poortaansluiting | PK-3 mm |
Temperatuurgebied | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 1.6 tot 8 bar |
Materiaal omkasting | POM |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |