€ 60,10/ stukexcl. btw
€ 72,72incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | OS |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Temperatuurgebied | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Materiaal omkasting | Aluminium legering |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |