Eriks
FESTO

FESTO OF-element OS-1/2 3427

  • ERIKS:23210121
  • Fabrikant:4052568000394
Image 1
Opslaan in lijst

€ 307,24/ stukexcl. btw

€ 371,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
OS
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Temperatuurgebied
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]