Eriks
FESTO

FESTO Normcilinder DSBG-80-80-PPVA-N3 1646774

  • ERIKS:12474653
  • Fabrikant:4052568244194
Image 1
Opslaan in lijst

€ 272,06/ stukexcl. btw

€ 329,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSBG
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
80 mm
Slaglengte
80 mm
Poortaansluiting
G3/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 20x1.5
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.4 tot 12 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Normcilinder DSBC-80-80-PPVA-N3 1383336

  • Eriks:12379666
  • Manufacturer:1383336

€ 179,70/ stukexcl. btw

€ 217,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026