Eriks
FESTO

FESTO Normcilinder DSBG-80-50-PPVA-N3 1646773

  • ERIKS:12474652
  • Fabrikant:4052568244187
Image 1
Opslaan in lijst

€ 266,24/ stukexcl. btw

€ 322,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSBG
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
80 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
G3/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 20x1.5
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.4 tot 12 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Normcilinder DSBC-80-50-PPVA-N3 1383335

  • Eriks:12379664
  • Manufacturer:1383335

€ 176,27/ stukexcl. btw

€ 213,29incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026