Eriks
FESTO

FESTO Normcilinder DSBG-80-125-PPVA-N3 1646776

  • ERIKS:12474655
  • Fabrikant:4052568244217
Image 1
Opslaan in lijst

€ 280,84/ stukexcl. btw

€ 339,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSBG
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
80 mm
Slaglengte
125 mm
Poortaansluiting
G3/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 20x1.5
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.4 tot 12 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Normcilinder DSBC-80-125-PPVA-N3 1383338

  • Eriks:12379845
  • Manufacturer:1383338

€ 184,80/ stukexcl. btw

€ 223,61incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026