Eriks
FESTO

FESTO Normcilinder DSBG-63-500-PPVA-N3 1646751

  • ERIKS:12474634
  • Fabrikant:4052568244033
Image 1
Opslaan in lijst

€ 252,44/ stukexcl. btw

€ 305,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSBG
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
63 mm
Slaglengte
500 mm
Poortaansluiting
G3/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.4 tot 12 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Normcilinder DSBC-63-500-PPVA-N3 1383589

  • Eriks:12379838
  • Manufacturer:1383589

€ 170,09/ stukexcl. btw

€ 205,81incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026