Eriks
FESTO

FESTO Normcilinder DSBG-63-320-PPVA-N3 1646749

  • ERIKS:12474631
  • Fabrikant:4052568244019
Image 1
Opslaan in lijst

€ 230,30/ stukexcl. btw

€ 278,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSBG
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
63 mm
Slaglengte
320 mm
Poortaansluiting
G3/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.4 tot 12 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Normcilinder DSBC-63-320-PPVA-N3 1383587

  • Eriks:12379803
  • Manufacturer:1383587

€ 155,27/ stukexcl. btw

€ 187,88incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026