Eriks
FESTO

FESTO Normcilinder DSBG-63-250-PPVA-N3 1646748

  • ERIKS:12474630
  • Fabrikant:4052568244002
Image 1
Opslaan in lijst

€ 221,69/ stukexcl. btw

€ 268,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSBG
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
63 mm
Slaglengte
250 mm
Poortaansluiting
G3/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.4 tot 12 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Normcilinder DSBC-63-250-PPVA-N3 1383586

  • Eriks:12379800
  • Manufacturer:1383586

€ 149,53/ stukexcl. btw

€ 180,93incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026