Eriks
FESTO

FESTO Normcilinder DSBG-50-50-PPVA-N3 1646711

  • ERIKS:12474507
  • Fabrikant:4052568243708
Image 1
Opslaan in lijst

€ 167,38/ stukexcl. btw

€ 202,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSBG
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
50 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.4 tot 12 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Normcilinder DSBC-50-50-PPVA-N3 1366950

  • Eriks:12379705
  • Manufacturer:1366950

€ 113,31/ stukexcl. btw

€ 137,11incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026