€ 158,88/ stukexcl. btw
€ 192,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DSBG |
Functie | Dubbelwerkend |
ISO-norm | ISO 15552 |
Demping | Zelf-instellend |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 40 mm |
Slaglengte | 250 mm |
Poortaansluiting | G1/4 in |
Type zuigerstang | Zuigerstang met één uiteinde |
Draadvorm zuigerstang | Buitendraad |
Draadmaat zuigerstang | M 12x1.25 |
Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal |
Materiaal afdichting | TPE-U(PU) |
Materiaal deksel | Gespuitgiet aluminium, gecoat |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Werkdruk | van 0.6 tot 12 bar |