Eriks
FESTO

FESTO Normcilinder DSBG-32-500-PPVA-N3 1638854

  • ERIKS:12474463
  • Fabrikant:4052568243333
Image 1
Opslaan in lijst

€ 162,29/ stukexcl. btw

€ 196,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSBG
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
500 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 12 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Normcilinder DSBC-32-500-PPVA-N3 1376433

  • Eriks:12379765
  • Manufacturer:1376433

€ 106,16/ stukexcl. btw

€ 128,45incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026