Eriks
FESTO

FESTO Normcilinder DSBG-32-40-PPVA-N3 1638843

  • ERIKS:12474453
  • Fabrikant:4052568016944
Image 1
Opslaan in lijst

€ 127,97/ stukexcl. btw

€ 154,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSBG
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
40 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 12 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Normcilinder DSBC-32-40-PPVA-N3 1376423

  • Eriks:12379673
  • Manufacturer:1376423

€ 86,55/ stukexcl. btw

€ 104,73incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026