Eriks
FESTO

FESTO Normcilinder DSBG-32-320-PPVA-N3 1638852

  • ERIKS:12474461
  • Fabrikant:4052568017026
Image 1
Opslaan in lijst

€ 148,84/ stukexcl. btw

€ 180,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSBG
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
320 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 12 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Normcilinder DSBC-32-320-PPVA-N3 1376431

  • Eriks:12379751
  • Manufacturer:1376431

€ 98,46/ stukexcl. btw

€ 119,14incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026