Eriks
FESTO

FESTO Normcilinder DSBG-32-200-PPVA-N3 1638850

  • ERIKS:12474459
  • Fabrikant:4052568017002
Image 1
Opslaan in lijst

€ 139,90/ stukexcl. btw

€ 169,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSBG
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
200 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 12 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Normcilinder DSBC-32-200-PPVA-N3 1376429

  • Eriks:12379747
  • Manufacturer:1376429

€ 93,38/ stukexcl. btw

€ 112,99incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026