Eriks
FESTO

FESTO Normcilinder DSBG-32-100-PPVA-N3 1638846

  • ERIKS:12474456
  • Fabrikant:4052568016975
Image 1
Opslaan in lijst

€ 132,44/ stukexcl. btw

€ 160,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSBG
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
100 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 12 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Normcilinder DSBC-32-100-PPVA-N3 1376426

  • Eriks:12379741
  • Manufacturer:1376426

€ 89,09/ stukexcl. btw

€ 107,80incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026