Eriks
FESTO

FESTO Normcilinder DSBG-160-200-PPVA-N3 2029469

  • ERIKS:12668363
  • Fabrikant:4052568250614
Image 1
Opslaan in lijst

€ 730,01/ stukexcl. btw

€ 883,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSBG
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
160 mm
Slaglengte
200 mm
Poortaansluiting
G3/4 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 36x2
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium-drukgegoten
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 10 bar