Eriks
FESTO

FESTO Normcilinder DSBG-100-80-PPVA-N3 1646804

  • ERIKS:12474694
  • Fabrikant:4052568017095
Image 1
Opslaan in lijst

€ 362,42/ stukexcl. btw

€ 438,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSBG
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
100 mm
Slaglengte
80 mm
Poortaansluiting
G1/2 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 20x1.5
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.4 tot 12 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Normcilinder DSBC-100-80-PPVA-N3 1384807

  • Eriks:12379738
  • Manufacturer:1384807

€ 238,76/ stukexcl. btw

€ 288,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026