Eriks
FESTO

FESTO Normcilinder DSBG-100-125-PPVA-N3 1646806

  • ERIKS:12474696
  • Fabrikant:4052568244422
Image 1
Opslaan in lijst

€ 372,56/ stukexcl. btw

€ 450,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSBG
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
100 mm
Slaglengte
125 mm
Poortaansluiting
G1/2 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 20x1.5
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.4 tot 12 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Normcilinder DSBC-100-125-PPVA-N3 1384809

  • Eriks:12379824
  • Manufacturer:1384809

€ 244,76/ stukexcl. btw

€ 296,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026