Eriks
FESTO

FESTO Normcilinder DSBF-C-40-250-PPSA-N3-R 1779439

  • ERIKS:12575775
  • Fabrikant:4052568247560
Image 1
Opslaan in lijst

€ 151,84/ stukexcl. btw

€ 183,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSBF
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Zelf-instellend
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
250 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 4
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 12 bar
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja