Eriks
FESTO

FESTO Normcilinder DSBF-C-32-40-PPSA-N3-R 1778835

  • ERIKS:12575759
  • Fabrikant:4052568247379
Image 1
Opslaan in lijst

€ 118,01/ stukexcl. btw

€ 142,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSBF
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Zelf-instellend
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
40 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 3
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 12 bar
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja