Eriks
FESTO

FESTO Normcilinder DSBC-50-150-D3-PPVA-N3 3659477

  • ERIKS:14166226
  • Fabrikant:4052568272883
Image 1
Opslaan in lijst

€ 134,52/ stukexcl. btw

€ 162,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSBC
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
50 mm
Slaglengte
150 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.4 tot 12 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Normcilinder DSBC-50-150-PPVA-N3 2098974

  • Eriks:12397537
  • Manufacturer:2098974

€ 120,51/ stukexcl. btw

€ 145,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026