Eriks
FESTO

FESTO Normcilinder DSBC-40-250-D3-PPSA-N3 3660772

  • ERIKS:14166190
  • Fabrikant:4052568273439
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,95/ stukexcl. btw

€ 145,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSBC
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Zelf-instellend
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
250 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 12x1.25
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 12 bar