Eriks
FESTO

FESTO Normcilinder DSBC-32-150-D3-PPVA-N3 3656521

  • ERIKS:14166076
  • Fabrikant:4052568271916
Image 1
Opslaan in lijst

€ 102,10/ stukexcl. btw

€ 123,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSBC
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
150 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 12 bar