Eriks
FESTO

FESTO Normcilinder DSBC-125-25-PPSA-N3 1804661

  • ERIKS:12525473
  • Fabrikant:4052568248611
Image 1
Opslaan in lijst

€ 348,30/ stukexcl. btw

€ 421,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSBC
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Zelf-instellend
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
125 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
G1/2 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M27x2
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.2 tot 10 bar