Eriks
FESTO

FESTO Normcilinder DNC-80-25-PPV-A 163433

  • ERIKS:14486770
  • Fabrikant:4052568134457
Image 1
Opslaan in lijst

€ 458,08/ stukexcl. btw

€ 554,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DNC
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
80 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
G3/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 20x1.5
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 12 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Normcilinder DSBC-80-25-PPVA-N3 1383333

  • Eriks:12379661
  • Manufacturer:1383333

€ 173,45/ stukexcl. btw

€ 209,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026