Eriks
FESTO

FESTO Normcilinder DNC-80-160-PPV-A 163439

  • ERIKS:14486743
  • Fabrikant:4052568134518
Image 1
Opslaan in lijst

€ 498,62/ stukexcl. btw

€ 603,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DNC
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
80 mm
Slaglengte
160 mm
Poortaansluiting
G3/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 20x1.5
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 12 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Normcilinder DSBC-80-160-PPVA-N3 1383339

  • Eriks:12379846
  • Manufacturer:1383339

€ 188,76/ stukexcl. btw

€ 228,40incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026