Eriks
FESTO

FESTO Normcilinder DNC-80-150-PPV-A 1922645

  • ERIKS:14486736
  • Fabrikant:4052568250102
Image 1
Opslaan in lijst

€ 495,62/ stukexcl. btw

€ 599,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DNC
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
80 mm
Slaglengte
150 mm
Poortaansluiting
G3/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 20x1.5
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 12 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Normcilinder DSBC-80-150-PPVA-N3 2126599

  • Eriks:12397566
  • Manufacturer:2126599

€ 187,65/ stukexcl. btw

€ 227,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026