Eriks
FESTO

FESTO Normcilinder DNC-63-70-PPV-A 1922638

  • ERIKS:14486768
  • Fabrikant:4052568250034
Image 1
Opslaan in lijst

€ 355,89/ stukexcl. btw

€ 430,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DNC
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
63 mm
Slaglengte
70 mm
Poortaansluiting
G3/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 12 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Normcilinder DSBC-63-70-PPVA-N3 2125493

  • Eriks:12397564
  • Manufacturer:2125493

€ 134,73/ stukexcl. btw

€ 163,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026