Eriks
FESTO

FESTO Normcilinder DNC-63-30-PPV-A 1922636

  • ERIKS:14424716
  • Fabrikant:4052568250010
Image 1
Opslaan in lijst

€ 347,20/ stukexcl. btw

€ 420,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DNC
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
63 mm
Slaglengte
30 mm
Poortaansluiting
G3/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 12 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Normcilinder DSBC-63-30-PPVA-N3 2125491

  • Eriks:12397561
  • Manufacturer:2125491

€ 131,45/ stukexcl. btw

€ 159,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026