Eriks
FESTO

FESTO Normcilinder DNC-63-160-PPV-A 163407

  • ERIKS:14486753
  • Fabrikant:4052568134280
Image 1
Opslaan in lijst

€ 375,42/ stukexcl. btw

€ 454,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DNC
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
63 mm
Slaglengte
160 mm
Poortaansluiting
G3/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 12 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Normcilinder DSBC-63-160-PPVA-N3 1383584

  • Eriks:12379794
  • Manufacturer:1383584

€ 142,12/ stukexcl. btw

€ 171,97incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026