Eriks
FESTO

FESTO Normcilinder DNC-63-150-PPV-A 1922639

  • ERIKS:14486750
  • Fabrikant:4052568250041
Image 1
Opslaan in lijst

€ 373,25/ stukexcl. btw

€ 451,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DNC
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
63 mm
Slaglengte
150 mm
Poortaansluiting
G3/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 12 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Normcilinder DSBC-63-150-PPVA-N3 2125494

  • Eriks:12397553
  • Manufacturer:2125494

€ 141,30/ stukexcl. btw

€ 170,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026