Eriks
FESTO

FESTO Normcilinder DNC-50-25-PPV-A 163369

  • ERIKS:23211091
  • Fabrikant:4052568133993
Image 1
Opslaan in lijst

€ 294,54/ stukexcl. btw

€ 356,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DNC
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
50 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 12 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Normcilinder DSBC-50-25-PPVA-N3 1366948

  • Eriks:12379700
  • Manufacturer:1366948

€ 111,49/ stukexcl. btw

€ 134,90incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026