Eriks
FESTO

FESTO Normcilinder DNC-50-200-PPV-A 163376

  • ERIKS:23211158
  • Fabrikant:4052568134068
Image 1
Opslaan in lijst

€ 327,84/ stukexcl. btw

€ 396,69incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DNC
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
50 mm
Slaglengte
200 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 12 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Normcilinder DSBC-50-200-PPVA-N3 1366955

  • Eriks:12379782
  • Manufacturer:1366955

€ 124,12/ stukexcl. btw

€ 150,19incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026