Eriks
FESTO

FESTO Normcilinder DNC-50-20-PPV-A 1922629

  • ERIKS:14486749
  • Fabrikant:4052568249953
Image 1
Opslaan in lijst

€ 293,58/ stukexcl. btw

€ 355,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DNC
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
50 mm
Slaglengte
20 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 12 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Normcilinder DSBC-50-20-PPVA-N3 2098969

  • Eriks:12397540
  • Manufacturer:2098969

€ 111,14/ stukexcl. btw

€ 134,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026