Eriks
FESTO

FESTO Normcilinder DNC-50-160-PPV-A 163375

  • ERIKS:1066871
Image 1
Opslaan in lijst

€ 320,21/ stukexcl. btw

€ 387,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DNC
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
50 mm
Slaglengte
160 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 12 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Normcilinder DSBC-50-160-PPVA-N3 1366954

  • Eriks:12379778
  • Manufacturer:1366954

€ 121,23/ stukexcl. btw

€ 146,69incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026