Eriks
FESTO

FESTO Normcilinder DNC-40-70-PPV-A 1922626

  • ERIKS:14486762
  • Fabrikant:4052568017125
Image 1
Opslaan in lijst

€ 263,02/ stukexcl. btw

€ 318,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DNC
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
70 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 12x1.25
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 12 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Normcilinder DSBC-40-70-PPVA-N3 2123225

  • Eriks:12397533
  • Manufacturer:2123225

€ 99,58/ stukexcl. btw

€ 120,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026