Eriks
FESTO

FESTO Normcilinder DNC-40-30-PPV-A 1922624

  • ERIKS:14486746
  • Fabrikant:4052568249939
Image 1
Opslaan in lijst

€ 256,98/ stukexcl. btw

€ 310,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DNC
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
30 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 12x1.25
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 12 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Normcilinder DSBC-40-30-PPVA-N3 2123167

  • Eriks:12397529
  • Manufacturer:2123167

€ 97,29/ stukexcl. btw

€ 117,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026