Eriks
FESTO

FESTO Normcilinder DNC-32-25-PPV 163319

  • ERIKS:14465813
Image 1
Opslaan in lijst

€ 211,90/ stukexcl. btw

€ 256,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DNC
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 12 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Normcilinder DSBC-32-25-PPVA-N3 1376422

  • Eriks:12379671
  • Manufacturer:1376422

€ 85,90/ stukexcl. btw

€ 103,94incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026