Eriks
FESTO

FESTO Normcilinder DNC-32-150-PPV-A 1922621

  • ERIKS:14486735
  • Fabrikant:4052568249915
Image 1
Opslaan in lijst

€ 240,98/ stukexcl. btw

€ 291,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DNC
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
150 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 12 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Normcilinder DSBC-32-150-PPVA-N3 2123073

  • Eriks:12397510
  • Manufacturer:2123073

€ 91,21/ stukexcl. btw

€ 110,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026